Pereche de patine cu role pentru WorkMo B2+B3

Cod articol: 2954397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 2954397
EAN / GTIN 4010886947241
Număr producător 2954397
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Face ca modulele cutiei de scule să fie mobile
4 roți directoare, dintre care 2 au frâne totale
Max. Capacitate de încărcare: 150 kg (75 kg pe fiecare rotiță)

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 150 kg
  • Lățimea totală [mm]: 290 mm
  • Înălțime totală [mm]: 230 mm
  • Lungime totală [mm]: 545 mm
  • Ø roată [mm]: 100 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu