Set de unelte VDE din 3 piese în L-BOXX Mini

Cod articol: 2951762
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2951762
EAN / GTIN 4010886946510
Număr producător 2951762
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație manșon
cu clești multipli VDE cleşte cu putere mare de tăiere laterală și VDE
în GEDORE l-BOXX® mini, inclusiv sortiment dintr-o singură bucată
dimensiuni: W 260 x D 157 x H 63 mm
cu șurubelniță subțire PZ, clești multipli VDE și cleşte cu putere mare de tăiere laterală VDE
în GEDORE l-BOXX® mini, inclusiv sortiment dintr-o singură bucată
potrivit pentru depozitare de piese mici VDE 2162 PZ şurubelniţă VDE SLIM DRIVE diametrul foarte mic al

lamei cu siguranță mecanică și electrică
VDE 8131 AB VDE clește multiplu
cleşte pentru cabluri: Permite tăierea ușoară a cablurilor de până la 5x2,5 mm2 sau Ø 12 mm
lame de dezizolare: Capacitate de dezizolare a sârmei pentru profilul de sertizare 1,5 mm2 și 2,5 mm2
: Sertizarea manșoanelor de capăt din sârmă
vârful clește curbat: Permite lucrul în comun și oferă o vedere clară a piciorului piesei de prelucrat
izolat VDE până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, izolația manșonului
VDE 8314 VDE tăietoare laterale
cu cap subțire, ideale pentru spații înguste muchii de tăiere de precizie, întărite inductiv,
Duritatea de tăiere 63 - 65 HRC
coapsa VDE izolat până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, izolarea tecii

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 260 mm
  • Înălțime totală [mm]: 63 mm
  • Lungime totală [mm]: 157 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Produse potrivite