Litere de lovire A - Z, 5 mm, 27 buc.

Cod articol: 292A.5
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
Tip produs Poanson manual de perforare

Identificare și clasificare

Cod articol 292A.5
EAN / GTIN 3148511663318
Număr producător 292A.5
L-Număr L60130 3534
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel carbon 60 HRc
  • Livrat în cutie de plastic

Caracteristică:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Dimensiuni [mm]: 110 x 40 x 80
  • Secțiune transversală de marcare [mm]: 10 x 10
  • [g]: 1340