Bucşă excentrică, ⌀D3 H7: 32Lmm

Cod articol: 290391 32L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀D3 H7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D2 48 mm
L1 70 mm
L2 60 mm
pentru ⌀ Ds 20 mm
Tip produs Bucşă excentrică

Identificare și clasificare

Cod articol 290391 32L
EAN / GTIN 4045197942173
Număr producător 290391 32L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu interval de reglare de maxim ± 0,5 mm.
O diviziune a scalei corespunde la 0,03 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea cu precizie a suporturilor de mortezat canale şi profiluri pe strunguri fără axa Y.

Adaptat pentru:

Suport pentru mortezat canale şi profiluri Cod 290330290359.