{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii | 25 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Recomandat pentru lăţimea canalului m | 2 mm | |
| Lungime utilă L1 | 34,5 mm | |
| ⌀ suport de plăcuţe D1 | 6,5 mm | |
| Decalaj central L3 | 3,65 mm | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 7,03 mm | |
| Şurub | 290399 1 | |
| Lungimea cozii Ls | 90 mm | |
| Coadă tip | Prindere combinată | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
| Cod articol | 290350 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197882691 | |
| Număr producător | 290350 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |