{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
| Pentru profil randalinat | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| Lăţime coadă | 10 mm | |
| Înălţime coadă | 10 mm | |
| Pentru ⌀ moletă d1 | 15 mm | |
| Pentru lăţime moletă b | 4 mm | |
| Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 8 mm | |
| Gamă de fixare | 3 mm - 50 mm | |
| Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub | 299920 5 | |
| Tip produs | Sculă de randalinat |
| Cod articol | 290200 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741663703 | |
| Număr producător | 31002739 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |