Suport pentru randalinare dreapta, Mărime coadă: 10mm

Cod articol: 290000 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pentru profil randalinat: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru profil randalinat RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Lăţime coadă 10 mm
Înălţime coadă 10 mm
Pentru ⌀ moletă d1 10 mm; 15 mm
Pentru lăţime moletă b 4 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 4 mm
Gamă de fixare 3 mm - 50 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Identificare și clasificare

Cod articol 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Număr producător 31002706
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Muchia superioară a suportului = înălţimea vârfurilor
Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă şi fără probleme a randalinei.