C6 GHDL-4 Suport de prindere pentru prelucrarea exterioară pentru tăiere, strunjire și tăiere cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2896074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2896074
EAN / GTIN 7291075104103
Număr producător 2896074

Descriere

Descriere:

Pungă/rotire Suport pentru scule, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 63 mm, lățime de tăiere max. (CWX) 5 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 4 mm, lungime totală (OAL) 93 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 63 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 10 mm
  • Lățime maximă de tăiere (CWX): 5 mm
  • Lățime minimă de tăiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 32 mm
  • Lungimea totală (OAL): 93 mm