Salopetă fără mâneci Inherent Navy Blue/ High Vis Yellow C60

Cod articol: 288715128933C60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 288715128933C60
EAN / GTIN 7330509931073
Număr producător 288715128933C60
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

Salopetă fără mâneci, rezistentă la ulei, murdărie și apă, care oferă protecția potrivită în medii dificile. Această salopetă ușoară, durabilă, confortabilă și fără mâneci metalice este fabricată dintr-un material inerent și are inserții elastice în spate pentru confort sporit și libertate de mișcare. Buzunarele de la piept pot fi detașate în partea de jos pentru a lucra aplecat în față. Buzunare ranforsate pentru genunchiere care pot fi deschise de jos. Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.