Tub de prelungire ALU 700 mm pentru DREMOMETRU A-CD

Cod articol.: 2880032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extensie de ţeavă

Identificare și clasificare

Cod articol 2880032
EAN / GTIN 4002805934616
Număr producător 2880032
L-Număr L60160 2676
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Tuburi de extensie pentru chei dinamometrice din seria DREMOMETER A - DX
Pentru obținerea mai ușoară a unor valori ridicate ale cuplului, prin prelungirea brațului de pârghie
Design:
Conectare sigură la DREMOMETER
Ideal pentru prelungirea brațului de pârghie
Fabricat din aluminiu de înaltă calitate cu piuliță de prindere anodizată - ușor ca o pană

Caracteristică:

  • Design: Cu manșon de prindere
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 700 mm
  • Utilizare/aplicație: DREMOMETRU A-CD
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu