TGDR 2020-4M Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2850088
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2850088
EAN / GTIN 7291075074994
Număr producător 2850088
L-Număr L23920 2441

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 32.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate