Daltă din piatră ceramică 45x10/3l100 mm 89A SUPER T3A1200

Cod articol.: 28465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 28465
EAN / GTIN 9003170284653
Număr producător 28465
L-Număr L50140 3130
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele ceramice pentru dălți goale sunt utilizate de preferință pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta. Forma conică vă permite să șlefuiți și să debavurați până la baza dintelui.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ PENTRU DALTĂ GOALĂ 90HM
  • Granulația: 1200
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89ASUPER T3
  • Dimensiuni (L x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Diametrul recipientului: 45 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Alezaj: 100 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați