Cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol.: 28100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 28100
EAN / GTIN 4017976281001
Număr producător 28100
L-Număr L90070 242
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular. Construcție secțională din oțel/ oțel tubular, complet galvanizată. Pereți laterali din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată, dimensiunea plasei 100 x 50 mm, ranforsată cu 2 contravântuiri longitudinale. Pardoseală în cadrul de bază cu plasă de sârmă sudată, dimensiune plasă 120 x 30 mm. 2 mânere de împingere tubulare pot fi înșurubate vertical la un capăt. 4 roți pivotante cu rulare lină, cu anvelope TPE pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu bile canelate. Frâne pe 2 roți pivotante. 4 inele deflectoare TPU (poliuretan termoplastic) pe roțile pivotante. Înălțime 1225 mm

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lungime efectivă (mm): 650
  • Lățime efectivă (mm): 510
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 193
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 40
  • Lungime totală (mm): 891
  • Lățime totală (mm): 590
  • Înălțime totală (mm): 1225
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32