IM63 MAHPD Suporți de scule înclinați la 90° cu interfață ISO 26622-1(*) pentru adaptoare pentru canelare și separare, precum și pentru strunjire și îndreptare.

Cod articol: 2801372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 2801372
EAN / GTIN 7291075183559
Număr producător 2801372
L-Număr L24230 92

Descriere

Descriere:

Suporți de scule înclinați la 90° cu interfață ISO 26622-1(*) pentru adaptoare pentru canelare și separare, precum și pentru strunjire și îndreptare.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 45 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63