E12 GEHIR 16-3 Capete interschimbabile pentru canelare și strunjire de caneluri

Cod articol: 2801336
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801336
EAN / GTIN 7291075200997
Număr producător 2801336
L-Număr L23990 1234

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile pentru canelare și strunjire de caneluri

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.2 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 174 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate