GEHIL 16SC-16-3 Bare de alezat din HM masiv cu alimentare internă cu lichid de răcire. Pentru utilizare cu plăcuțe de tăiere GEMI și GEPI.

Cod articol: 2801306
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801306
EAN / GTIN 7291075182170
Număr producător 2801306
L-Număr L23920 2874

Descriere

Descriere:

Bare de alezat din HM masiv cu alimentare internă cu lichid de răcire. Pentru utilizare cu plăcuțe de tăiere GEMI și GEPI.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Lungimea capului (LH): 70 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate