GEHIUR 16U Bare de alezat pentru despicarea și canelarea cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 2801202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801202
EAN / GTIN 7291075163179
Număr producător 2801202
L-Număr L23920 1894

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru debitarea și canelarea cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate