GEAIL 20-4 Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Cod articol: 2801091
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801091
EAN / GTIN 7291075147223
Număr producător 2801091
L-Număr L23920 1340

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.9 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate