GEAIL 20-2 Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Cod articol: 2801089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801089
EAN / GTIN 7291075147209
Număr producător 2801089
L-Număr L23920 1647

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate