GHAIR 32-32 Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru prelucrare internă (canelare și încastrare) pentru adaptoare

Cod articol: 2801059
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801059
EAN / GTIN 7291075303896
Număr producător 2801059
L-Număr L23920 1515

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru prelucrare internă (canelare și încastrare) pentru adaptoare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate