GHDR 32-4 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și despicare

Cod articol: 2800175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800175
EAN / GTIN 7291075056532
Număr producător 2800175
L-Număr L23920 1843

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate