GHDL 16-3 ST Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și despicare

Cod articol.: 2800083
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800083
EAN / GTIN 7291075056259
Număr producător 2800083
L-Număr L23920 1394

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 15 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Lungime totală (OAL): 78 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate