Carcasa de bază 4-100 Nm, 1/2″

Cod articol: 2795906
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol 2795906
EAN / GTIN 4002805933022
Număr producător 2795906
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150)
Interfață serială RS232 pentru PC
Înregistrabil la standarde naționale cu certificat din fabrică
Precizie ridicată de măsurare: toleranță de +/- 1 % pentru toate citirile, +/- 1 cifră
Nr. ETPG 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
Domeniu mare de măsurare în N-m, comutabil în cN-m, lbf-ft sau lbf-in. Unitățile depind de mărime
Alimentare cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere).

Caracteristică:

  • Adaptor: 1/4″, 3/8″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Rezoluție: 0,01
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 159 mm
  • Înălțime totală [mm]: 148 mm
  • Lungime totală [mm]: 245 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
  • Interfață: RS-232
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu