Cadru de împingere 0,75 m Înălțime 2,00 m

Cod articol: 27904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 27904
EAN / GTIN 4031405279049
Număr producător 027904
L-Număr L90110 831
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru lățimea schelei 0,75 m.

Caracteristică:

  • Lăţime: 60 mm
  • Lăţimea cadrului: 750 mm
  • Înălţime: 2080 mm
  • Lungime: 735 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte