Suport plăcuţe de tăiere Vario Plus Eco drept, stânga, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol: 274511 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere tmax 21 mm
Mărimea plăcuţei 2 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
Şurub de strângere 279815 9
Lungimea totală Ltot 56,3 mm
Lungime activă L1 21 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 274511 2
EAN / GTIN 4067263120414
Număr producător 274511 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de prindere Vario Plus Eco codurile 274501; 274502; 274531.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

Pentru lățimile de canelare de 2 mm şi de 3 mm adâncimea de canelare tmax = 21 mm este limitată la un ⌀ al piesei de prelucrat de până la 150mm. Pentru un ⌀ al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică tmax = 17 mm. La o lăţime de canelare de 4 mm adâncimea de canelare tmax = 28 mm este limitată la un ⌀ al piesei de prelucrat de până la 150 mm. Pentru un ⌀ al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică tmax = 24 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate