Suport de prindere Vario Plus Eco dreaptă la 0°, pe dreapta, Lăţimea cozii b: 20mm

Cod articol: 274500 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
Lăţimea cozii b 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lungimea totală L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Șurub de montaj 279815 9
Şurub de strângere 279815 24
Bloc terminal 279928 7
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Număr producător 274500 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Vario Plus Eco codurile 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 317906 − 319136. Posibilitate opțională de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate