Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 16/2

Cod articol: 274170 16/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cheie pentru sistem da
tmax prelucrare interioară 3 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 25 mm
Lungimea totală L 78 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 274170 16/2
EAN / GTIN 4062406785468
Număr producător 274170 16/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul Dmin = 14 mm.

Atenţie:

Cheia de montaj cod 279940 1-3 se comandă separat.