Suport de bază cu coadă detaşabilă, Înălţimea cozii h: 20mm

Cod articol: 273988 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Lungime toc b 20 mm
Lăţimea cozii b3 43 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
pentru înălţimea lamei h5 26 mm
Gheară de strângere 279840 2
Şurub de strângere 279815 14
Tip produs Suport de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 273988 20
EAN / GTIN 4062406112882
Număr producător 273988 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de retezare fabricate de diferiţi producători.
Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.