{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PENTACUT | |
| Mărime coadă | 12 mm | |
| Tip de utilizare | stânga | |
| Răcire interioară | nu | |
| Adâncime de retezare tmax | 6,5 mm | |
| Lungime cap L1 | 19,5 mm | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| HBH | 4 mm | |
| CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Denumirea producătorului | PCHL 12-24 | |
| Tip produs | Cap de strunjire |
| Cod articol | 273925 12/24 | |
| EAN / GTIN | 7291075171945 | |
| Număr producător | 2301611 |