{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Tip de utilizare | stânga | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 30,5 mm | |
| Decalaj central L3 | 17,5 mm | |
| Înălţimea plăcuţei L2 | 11,5 mm | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279815 13 | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 273915 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197763167 | |
| Număr producător | 273915 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |