Dispozitiv de tăiere lateral cap electronic lat, ascuțit, fără contur 130 mm, 5 1/2"

Cod articol: 27391
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 27391
EAN / GTIN 4010995273910
Număr producător 27391
L-Număr L60070 2618
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru o tăietură absolut la ras a firelor moi în industria electronică

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 1,3 mm
  • Lungime totală (mm): 130 mm
  • Lungime totală (inchi): 5 1/2″
  • Forța de tăiere: 3
  • Sârmă moale (mm): 1,3 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr