• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Suport concav de plăcuţe tip eco pentru canelare frontală, pe stânga, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 43/60mm

Cod articol: 273891 43/60
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 43 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 60 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 13 mm
Şurub de strângere 279815 9
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 273891 43/60
EAN / GTIN 4045197516725
Număr producător 273891 43/60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu suporturile de prindere eco GARANT Cod 273840273851.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate