Tijă de prindere LOGIQFGRIP, stânga, Mărime coadă: 25mm

Cod articol: 273605 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ F GRIP
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Denumirea producătorului TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Număr producător 3397492

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

ANGFGRIP suport lamă Nr. 273610, 273611 și 273614.

Notă:

Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch sau direct prin intermediul unor suporturi de bază adecvate marca ISCAR.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LOGIQ F GRIP" Vedeţi-le pe toate