{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Rază la colţ | 0,15 mm | |
| Categorie | HB9035 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
| Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
| Cod articol | 273500 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263118763 | |
| Număr producător | 273500 1,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |