Moment șurub de prindere cu șuruburi lățime de prindere 500mm

Cod articol: 272A.500
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 272A.500
EAN / GTIN 3148511630051
Număr producător 272A.500
L-Număr L60130 3411
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Strângere foarte precisă datorită strângerii fără rotație
  • șină întărită, suprafețe canelate pentru o strângere sigură, placă de presiune cu bile înclinabilă
  • lăcuit, șină galvanizată

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 500
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Întindere [mm]: 500
  • T [mm]: 80
  • [kg]: 2.100