3/8″ Cârlig articulat scurt, reglabil, seria Z, (72 dinți)

Cod articol: 2726Z-3/8
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 2726Z-3/8
EAN / GTIN 4991644020959
Număr producător 2726Z-3/8
L-Număr L60050 10191
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 114 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Înălțime: 9,5 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Pătrat exterior
  • Prindere ieşire: 3/8″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden