Plăcuţă cu profil complet la 30° interior, pe dreapta, HB7125, Număr de paşi / inch: 8

Cod articol.: 270980 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,49 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    22,07 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: RD
  • Normă pentru filet: DIN 405
  • Unghi al flancurilor filetului rotund: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Categorie HB7125
Tip de filet RD
Normă pentru filet DIN 405
Unghi al flancurilor filetului rotund 30 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Număr de paşi / inch 8
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 270980 8
EAN / GTIN 4045197929358
Număr producător 270980 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă