{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnologie de acoperire | PVD | |
| Pas filet | 0,5 mm | |
| Categorie | HB7010 | |
| Clasa de toleranţă | DIN 13 6H | |
| Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Grosime | 3,6 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Tip de utilizare | stânga | |
| Utilizare la interior/exterior | interior | |
| Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
| Cod articol | 270776 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197367976 | |
| Număr producător | 270776 0,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |