{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pas filet | 2,5 mm | |
| Categorie | HB8015 | |
| Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
| Tip de filet | M; MF | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Grosime | 3,6 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Utilizare la interior/exterior | exterior | |
| Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
| Cod articol | 270703 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515041218 | |
| Număr producător | 270703 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |