Scală de legătură Longlife® 1 m metric, 10 legături 13 mm

Cod articol: 27062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 27062
EAN / GTIN 4010995270629
Număr producător 27062
L-Număr 466200 1
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Articulație: Articulație fără bretele, fără uzură și rezistentă la murdărie, cu tijă cu arc, pentru tensiune uniform ridicată. Blocare utilă la 90° a tuturor îmbinărilor.
  • Precizie: Conformitatea ce, clasa de precizie a standardului UE III
  • Material: Poliamida ranforsată cu fibră de sticlă este rezistentă la zgârieturi, zgârieturi și în special la îndoire, rezistentă la substanțe chimice și nu se umflă atunci când apa intră în contact.
  • Diviziune: Diviziune neagră în relief, în trepte de 1 mm, numere roșii în relief din zece cifre.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Culoarea: alb
  • Legături de lățime (mm): 13 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr