{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AHXAX800 | |
| Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 7,2 mm | |
| Lungime utilă | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 7 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| f | 3,45 mm | |
| Adâncime maximă de retezare tmax | 2,5 mm | |
| Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 270613 7,2/1,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002066526 | |
| Număr producător | A07.0150.20.72 GR X800 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |