{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AEWGCBN8 | |
| Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6,2 mm | |
| Lungime utilă | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Rază R | 0,2 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,31 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 270583 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066014 | |
| Număr producător | A06.1830.20.62.20 YUR CBN8 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |