‌simturn AX Center Line Cuţit pentru strunjire pe stânga, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Cod articol: 270513 3,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AC37X800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 3,2 mm
Lungime utilă 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Răcire interioară nu
Rază R 0,15 mm
f 1,95 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 270513 3,2
EAN / GTIN 2050002064805
Număr producător A04.1C15.10.32.15 YL X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descărcări și documente

Produse potrivite