{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Categorie | IC908 | |
| Mărimea plăcuţei ⌀ d | 8 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere tmax | 5,5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| WF | 2,7 mm | |
| Aplicaţia principală | UNI | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 mm/min - 180 mm/min | |
| INSL | 17,4 mm | |
| DAXN-DAXX | 7 mm - 12,1 mm | |
| Avans f canelare axială | 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot | |
| Avans f strunjire frontală | 0,02 mm/rot - 0,06 mm/rot | |
| Serie | MINCUT | |
| Denumirea producătorului | MEFL 8-1.60-0.80 IC908 | |
| Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
| Cod articol | 270429 1,6/8 | |
| EAN / GTIN | 7291075359541 | |
| Număr producător | 6410658 |