Cheie cu bolț cu TORX PLUS® cromat mat 10IP x 126 mm

Cod articol: 26954
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 26954
EAN / GTIN 4010995269548
Număr producător 26954
L-Număr L60070 1825
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Important: Cheile TORX PLUS® nu pot fi utilizate cu șuruburi TORX®
  • Aplicație: Pentru transferul unui cuplu de torsiune ridicat cu un efort minim
  • Extra: Profilul mai rezistent al vârfului TORX PLUS® permite un cuplu de torsiune cu până la 25% mai mare decât profilul TORX®
  • Extra: Vârf de lamă ChromTop® pentru cea mai mare precizie
  • Mâner: Mâner în T clasic Wiha
  • Lamă: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, cromat

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX PLUS®: 10IP
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 4 mm
  • Diametru mâner (mm): 26 mm
  • Lungime totală (mm): 126 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 80 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr