Plăcuță amovibilă pentru strunjire DOHT 070202, neutru

Cod articol: 268859 P25M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,74 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,29 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DOHT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie P25M
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 100 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Unghi de aşchiere 12 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 268859 P25M
EAN / GTIN 4047109073579
Număr producător W79 18060.0203
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă