Bară de strunjit din oţel A.. SCLDL, pentru plăcuţe amovibile CDCT, pe stânga

Cod articol: 268718 6/S4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Forma cozii: Oţel
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 6 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Forma cozii Oţel
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A06X SCLDR/LS4
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CDCT S4010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 6,92 mm
Decalaj central L3 3,73 mm
Înălțime de strângere L2 5,54 mm
Lungimea totală L 65 mm
Lungime activă L1 18 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 10
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 268718 6/S4
EAN / GTIN 4045197923776
Număr producător 268718 6/S4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite