{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZCMX 050202 | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Categorie | HUZ310 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | N | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Avans f strunjire | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Avans f găurire | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 200 m/min - 600 m/min | |
| recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 10 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 268419 HUZ310 | |
| EAN / GTIN | 4062406272876 | |
| Număr producător | 268419 HUZ310 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |