Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCGW 04T001, pentru bare de strunjire interioară cu schimbare rapidă

Cod articol: 268096 G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 04T001
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie BU7220
Materialul sculei CBN
Aplicaţia principală H
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare G
Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,08 mm
Avans f 0,04 mm/rot - 0,06 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 268096 G
EAN / GTIN 4062406578145
Număr producător 268096 G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Execuţie CBN.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă