Separator de sârmă Professional Electric cu DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Cod articol: 26745
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 26745
EAN / GTIN 4010995267452
Număr producător 26745
L-Număr L60070 1973
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Economisește bani: Două unelte într-unul singur pentru tăiere la lungime și jupuire
  • Vă protejează sănătatea: Designul special DynamicJoint® reduce efortul necesar pentru tăiere
  • Vă reduce costurile: Durabil datorită suprafeței cleștilor de înaltă calitate, cromată, pentru a preveni coroziunea
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Fabricat în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 1,6 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Forța de tăiere: 13
  • Sârmă moale (mm): 4 mm
  • Cablu dur mediu (mm): 2 mm
  • Cablu dur (mm): 1,6 mm
  • Secțiune transversală interval de stripare min (mm²): 1,5 mm²
  • Secțiune transversală interval de stripare max (mm²): 2,5 mm²
  • Secțiune transversală interval de stripare min – max (mm²): 1,5 - 2,5
  • Cu baterie / baterie: Nr